{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7525 | |
Avanço fz por dente | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Comprimento L | 15 mm | |
Largura B | 9,52 mm | |
Espessura da placa S | 3,18 mm | |
fresa de raio adequada | 216825 2 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 216841 5 | |
EAN/GTIN | 4062406706517 | |
Número do fabricante | 216841 5 |