Placa reversível com múltiplos raios 1

N.º do artigo: 216841 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
325 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio r Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7525
Avanço fz por dente 0,1 mm - 0,4 mm
Comprimento L 15 mm
Largura B 9,52 mm
Espessura da placa S 3,18 mm
fresa de raio adequada 216825 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216841 1
EAN/GTIN 4062406706432
Número do fabricante 216841 1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
390
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Pastilha de corte reversível de uso universal, preferencial para aço, materiais de aço de alta liga e ferro fundido. Quebra-aparas otimizado para evacuação desimpedida das aparas.

Nota:

Também pode ser usada na ferramenta de tornear n.º 294500.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta