Fresa de chanfrar 45° 30

N.º do artigo: 216625 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo de chanfragem para trás: 45
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de chanfragem para trás 45 grau
Refrigeração interior no
Número de arestas de corte Z 3
⌀ D 30 mm
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 42,3 mm
Projeção L1 32 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada SP..09T308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de achaflanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216625 30
EAN/GTIN 4045197941244
Número do fabricante 216625 30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta