{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 23,7 mm | |
Projeção L1 | 37 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP..09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 216625 12 | |
EAN/GTIN | 4045197940186 | |
Número do fabricante | 216625 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de chanfrar 45° 12
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
82,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
328,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | 45 grau |
Número de arestas de corte Z | 1 | 4 |
Refrigeração interior | no | sí |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 23,7 mm | 18,5 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango cilíndrico |