{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 12 mm | |
para parafusos de cabeça escareada DIN | M16 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | não | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 2 | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TO.. 1403 | |
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770 | 26-660 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Ângulo de escareamento | 90 grau | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216600 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109003972 | |
Número do fabricante | F10 00081 |