Rebaixador KOMET® 45° M10

N.º do artigo: 216600 M10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para parafusos de cabeça escareada DIN Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Ângulo de escareamento: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do escareado D 7 mm
para parafusos de cabeça escareada DIN M10
Modelo da haste Haste Weldon
Refrigeração interior não
Número de arestas de corte Z 2
Número de pastilhas de corte reversíveis 2
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 19 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada TO.. 0902
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770 14-6603
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Ângulo de escareamento 90 grau
Tipo de produto Rebaixador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Número do fabricante F10 00051

Descrição

Aplicación:

Para rebarbar furos redondos e oblongos e para fresar ranhuras de dentes trapezoidais. Para escareamentos conforme DIN fino para parafusos DIN M10 – M20.
É necessário uma montagem fixa (não pode ser usada em perfuradoras).

Nota:

Para pastilhas de corte reversíveis triangulares adequadas, ver n.º 216700; 216740; 216770.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta