{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de chanfragem para a frente | 60 grau | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ D | 5,4 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 16 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 70 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260982 HB725-1 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216552 5 | |
EAN/GTIN | 4045197851734 | |
Número do fabricante | 216552 5 |