{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de chanfragem para a frente | 60 grau | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 35 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260986 HB725-1 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216552 20 | |
EAN/GTIN | 4045197851758 | |
Número do fabricante | 216552 20 |