{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ mínimo de entrada Dmín. | 20,4 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 20,2 mm | |
Projeção L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Rosca de alojamento M | M6 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 090308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 216102 8 | |
EAN/GTIN | 4045197469908 | |
Número do fabricante | 216102 8 |