{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ mínimo de entrada Dmín. | 28,5 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 28,3 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 28 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 090308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo | 216102 16 | |
EAN/GTIN | 4045197469915 | |
Número do fabricante | 216102 16 |