Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang 25/2

N.º do artigo: 215974 25/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 25 mm
número de lâminas efetivo Zef. 2
Número de pastilhas de corte reversíveis 8
‌profundidade máxima de corte ap máx 32 mm
Comprimento total Ltot. 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Rosca de alojamento M M12
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904..
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215974 25/2
EAN/GTIN 4045197940100
Número do fabricante 215974 25/2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta