{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 15 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 39 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215974 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197940117 | |
Número do fabricante | 215974 32/3 |