{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215962 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939975 | |
Número do fabricante | 215962 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 16/2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
169,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M8 | ||
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 23 mm | ||
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | ||
Modelo da haste | com rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 16 mm |