{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 97 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,32 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215850 50/7 | |
EAN/GTIN | 4045197221773 | |
Número do fabricante | 215850 50/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° 50/7
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
378,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
384,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
475,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
260,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto | Fresagem de canto |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |