Fresa de canto 90° 100/12

N.º do artigo: 215850 100/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 100 mm
Número de arestas de corte Z 12
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
⌀ D3 97 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 197 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 198 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,15 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 94,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215850 100/12
EAN/GTIN 4045197281234
Número do fabricante 215850 100/12

Descrição

Ejecución:

Com furo para aparafusar.

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais.
  • Fresagem de cantos e ranhuras, cópia interna, fresagem circular, fresagem circular de perfuração, fresagem cilíndrica.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
  • Substitua os parafusos de aperto das pastilhas de corte reversíveis após uma utilização prolongada. Usar apenas bem lubrificada (p. ex., com pasta de cobre).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta