{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003 | |
Ângulo γ | 60 grau | |
Modelo da haste | con taladro | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 9 | |
Comprimento total Ltot. | 52 mm | |
⌀ mínimo D | 17 mm | |
⌀ maior D1 | 45 mm | |
largura de chanfro alcançável b | 13 mm | |
comprimento de chanfro alcançável l | 27,5 mm | |
altura de chanfro alcançável h | 24 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Avanço do dente com hmáx. | 0,12 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de achaflanado |
Número do artigo | 215795 60 | |
EAN/GTIN | 4045197383242 | |
Número do fabricante | 215795 60 |