Fresa de chanfrar 45

N.º do artigo: 215795 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ângulo γ Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003
Ângulo γ 45 grau
Modelo da haste com perfuração
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 3
Número de pastilhas de corte reversíveis 9
Comprimento total Ltot. 52 mm
⌀ mínimo D 17 mm
⌀ maior D1 56 mm
largura de chanfro alcançável b 17,8 mm
comprimento de chanfro alcançável l 27,5 mm
altura de chanfro alcançável h 19 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Avanço do dente com hmáx. 0,14 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215795 45
EAN/GTIN 4045197383235
Número do fabricante 215795 45

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta