Fresa de canto 90°, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

N.º do artigo: 215715 80/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 16..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215715 80/7
EAN/GTIN 4045197410665
Número do fabricante 215715 80/7

Descrição

Versão:

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

Fresa de canto 90°, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/7mm

sob pedido
Em stock
31 peças em stock
434,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
731,95 €
655,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
464,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 7 5 5
Aplicação de fresagem Fresagem de canto Fresagem de canto Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim sim sim
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm 80 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta