{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 30 mm | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 101 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215577 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197455277 | |
Número do fabricante | 215577 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto GARANT Softcut 90° 25/2
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
469,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
427,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
280,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
664,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 | 6 | 3 | 10 |
Projeção L1 | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |