{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | |
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB7515 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 4 mm | |
Avanço fz por dente | 0,21 mm | |
Espessura da placa S | 6:35 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Revestimento | CVD | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 215186 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406392253 | |
Número do fabricante | 215186 ST1400 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 ST1400
sob pedido
Em stock
2 071 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 419 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 756 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Tipo | HB7515 | HBM015 | HB9540 |
Tipo | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avanço fz por dente | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |