{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ANGX 10T308ZEER | |
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB9540 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade de corte recomendada ap máx. | 0,8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 1,6 mm | |
Avanço fz por dente | 0,9 mm | |
Espessura da placa S | 3,97 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 213066 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406355456 | |
Número do fabricante | 213066 ST1400 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ANGX 10T308ZEER ST1400
sob pedido
Em stock
1 095 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 434 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 121 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Tipo | HB9540 | HBM015 | HB7515 |
Tipo | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avanço fz por dente | 0,9 mm | 0,21 mm | 0,21 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |