{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 040308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215182 40/6 | |
EAN/GTIN | 4062406570170 | |
Número do fabricante | 215182 40/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 40/6
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
348,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
265,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
423,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
407,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
186,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Modelo da haste | con taladro | com perfuração | com perfuração | con perforación | con perforación | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |