{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215102 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406393250 | |
Número do fabricante | 215102 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° 40/4
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
194,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
282,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | 4 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |