{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT 09T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215050 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197132659 | |
Número do fabricante | 215050 80/6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana/canto 90° 80/6
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
511,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
554,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
333,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |