{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT 09T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215050 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197132604 | |
Número do fabricante | 215050 40/4 |