{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de chanfragem para trás | 45 grau | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. | 26,3 mm | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.T 0836.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de chanfrar |
Número do artigo |
214911 16/3
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197853912
Copiar |
|
Número do fabricante |
214911 16/3
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |