{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Lâminas ajustáveis | 1 | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BG.. 15L5.. | |
Pino de aperto | 219893 | |
Parafuso de ajuste | 219892 | |
Parafuso de aperto para pino | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 214515 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197610683 | |
Número do fabricante | 214515 63/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa plana / canto Aluking 90° HPC 63/4
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
655,94 €
587,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |