Fresa plana / canto Aluking 90° HPC 40/2

N.º do artigo: 214515 40/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada BG.. 15L5..
Pino de aperto 219893
Parafuso de aperto para pino 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214515 40/2
EAN/GTIN 4045197610669
Número do fabricante 214515 40/2

Descrição

Ejecución:

Fresa de canto/plana tangencial para cantos de 90° precisos. Parcialmente com arestas de corte verticalmente reguláveis para máxima precisão. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças aos pinos de aperto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta