{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 48 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 48,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 88 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 94 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,76 mm | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 37,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 0903 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214400 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197131737 | |
Número do fabricante | 214400 40/6 |