{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 14 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 108 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 108,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 208 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 214 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,29 mm | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 97,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SD.. 0903 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 214400 100/14 | |
EAN/GTIN | 4045197131843 | |
Número do fabricante | 214400 100/14 |