Fresa plana 45° 80/6

N.º do artigo: 214202 80/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 6
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste con perforación
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Estratégia de maquinagem MTC
⌀ exterior máximo Dmáx. 93 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Norma de fábrica
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214202 80/6
EAN/GTIN 4067263002017
Número do fabricante 214202 80/6

Descrição

Ejecución:

Sem refrigeração interna.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 45°  80/6

Fresa plana 45° 80/6

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
266,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
422,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm
Modelo da haste con perforación con taladro
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm
Estratégia de maquinagem MTC MTC
Divisão das lâminas desigual desigual
Tipo de produto Fresa de planear Fresa de planear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta