{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 63 mm | |
Comprimento total Ltot. | 48 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1204.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 214202 50/4 | |
EAN/GTIN | 4067263001898 | |
Número do fabricante | 214202 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° 50/4
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
171,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
320,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 48 mm | 48 mm |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | 45 grau |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana |