{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hi5 | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,4 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 0704.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213200 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197783493 | |
Número do fabricante | 213200 32/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço Hi5 32/3
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Projeção L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 16 grau | 15 grau |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |