{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hi5 | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,4 mm | |
Projeção L1 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 92 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 0704.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197783486 | |
Número do fabricante | 213200 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Hi5 25/2
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 36 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 9 grau | 16 grau | 15 grau |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10,6 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |