{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 60 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213004 35/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266677 | |
Número do fabricante | 213004 35/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 35/4
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
204,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
246,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | Fresagem circular; Aceleração | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) |