{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 30 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 50 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 58 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,96 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU094812 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213004 30/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266653 | |
Número do fabricante | 213004 30/3 |