{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,51 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212817 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939340 | |
Número do fabricante | 212817 50/3 |