{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 58 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,68 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 20,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212809 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939180 | |
Número do fabricante | 212809 35/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 35/3
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 19 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 58 mm | 54 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | 68 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,68 grau | 0,93 grau |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |