{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Comprimento total Ltot. | 36 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 38 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,29 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212809 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939142 | |
Número do fabricante | 212809 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 25/2
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
225,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
199,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamento M | M12 | M12 | M12 |
Comprimento total Ltot. | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 38 mm | 34 mm | 40 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,29 grau | 2,02 grau | 2,74 grau |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |