{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 24 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938268 | |
Número do fabricante | 212803 16/2 |