Pastilhas reversível de fresagem ⌀ 25 mm, Tipo: ALU

N.º do artigo: 212680 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    68,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    56,89 € / Peça
sob pedido
Em stock
408 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,3 mm
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,33 mm
Avanço fz em aço < 60 HRC 0,25 mm
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 0,3 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212680 ALU
EAN/GTIN 4045197712516
Número do fabricante 212680 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1400
Alumínio (apara curta)
N
700
Alumínio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.
  • Precisão de raio, concentricidade e troca: ±0,015 mm.

Vantagem:

Placas de esferas com raio total para utilização geral na construção de matrizes e moldes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta