{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7935 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,3 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,25 mm | |
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212680 TI | |
EAN/GTIN | 4045197712547 | |
Número do fabricante | 212680 TI |