Fresa de cópia MDI extra comprido 8

N.º do artigo: 212592 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado copiador
  • Refrigeração interior: no
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango cilíndrico
Aplicação de fresagem Fresado copiador
Refrigeração interior no
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ da haste Ds h6 8 mm
Parafuso para pastilha reversível 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212592 8
EAN/GTIN 4045197761446
Número do fabricante 212592 8

Descrição

Ejecución:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.
Precisão máxima de troca garantida: ±0,015 mm.
Sem refrigeração interna.

Aplicación:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.
Metal duro integral – para grandes profundidades de processamento e redução da vibração.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o ⌀ efetivo Dw.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta