{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de cópia | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ d1 | 8,8 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212592 10 | |
EAN/GTIN | 4045197761453 | |
Número do fabricante | 212592 10 |