Fresa de cópia 7° positivo 52/4

N.º do artigo: 212167 52/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 52 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con perforación
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 36 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1604
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Conjunto de anilhas de aperto 219955
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212167 52/4
EAN/GTIN 4045197750549
Número do fabricante 212167 52/4

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade
  • Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.

Redução da vibração e entrada suave das arestas de corte devido às pastilhas de corte reversíveis de 7° com ajuste positivo.

Aplicación:

Com conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219800 – para fixar pastilhas de corte reversíveis e anilhas de aperto.

Atención:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, não usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.
ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia 7° positivo 52/4

Fresa de cópia 7° positivo 52/4

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
322,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4 4
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping Plunging; Ramping; Plunging
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada RD..1604 RD..1604 XOMU146715
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)
Hélice Fz 0,7 0,7 0,8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta