Fresa de cópia 7° positivo 32/3

N.º do artigo: 212160 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste con rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Comprimento total Ltot. 42 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada RD..12T3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Conjunto de parafusos de bloqueio 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212160 32/3
EAN/GTIN 4045197750488
Número do fabricante 212160 32/3

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade
  • Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.

Redução da vibração e entrada suave das arestas de corte devido às pastilhas de corte reversíveis de 7° com ajuste positivo.

Atención:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, não usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta