Fresa de cópia 7° positivo, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/4mm

N.º do artigo: 212160 42/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
Comprimento total Ltot. 42 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada RD..12T3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Conjunto de parafusos de bloqueio 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212160 42/4
EAN/GTIN 4045197750501
Número do fabricante 212160 42/4

Descrição

Versão:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade
  • Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.

Redução da vibração e entrada suave das arestas de corte devido às pastilhas de corte reversíveis de 7° com ajuste positivo.

Atenção:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, não usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta