{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,36 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 29,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212135 42/5 | |
EAN/GTIN | 4045197192752 | |
Número do fabricante | 212135 42/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 0° negativo, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/5mm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
201,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
202,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
297,38 €
264,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
296,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí | sí |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |