{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,22 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212135 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197406798 | |
Número do fabricante | 212135 25/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 0° negativo 25/3
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
166,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
244,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
163,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
204,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
195,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |