{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 60 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,79 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212135 35/5 | |
EAN/GTIN | 4045197192745 | |
Número do fabricante | 212135 35/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 0° negativo 35/5
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
289,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sim | sim |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ D3 | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia |